Assortiment logistique, Nombre d'outils: 7

Réf.: 954930 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
Largeur 250 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 7
Poids 0,464 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954930: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Ciseaux de sécurité MARTOR 769245 réf. 134: 1 pièce
Grattoir MARTOR 837740: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR avec 2 lames 842011 réf. 1: 1 pièce
Jeu de lames de rechange MARTOR 842012 réf. 10: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR 842041 réf. 10: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR avec 1 lame 842050: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés