Marker permanent, Culoarea scrisului: R

Réf.: 085130 R
Prix par 1 buc.
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 buc.
  • Etapes de la commande : 10 buc.
Sur demande
Disponibilité
1 208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Culoarea scrisului Prix par 1 buc. (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denumirea producătorului edding 3000
Lăţimea maximă a liniei 3 mm
Lăţimea minimă a liniei 1,5 mm
Culoarea scrisului roşu
Uscare rapidă oui
impermeabil la apă oui
Reîncărcabil oui
Tip produs Marker permanent

Identification et classification

Référence article 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Réf. fabricant 4-3000-002 ROT
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Description

Execuţie:

edding 3000, vârf rotund, lăţime linie cca. 1,5 − 3 mm. Arbore din aluminiu 100% reciclat (material reciclat după consum).

Aplicaţie:

Pentru marcare pe aproape toate materialele, chiar şi metal, sticlă, plastic.