Assortiment d'équerres, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954855 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution avec jeu d’outils
Poids 1,236 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954855: 1 pièce
Équerre plate HOLEX 452590 réf. 150×100: 1 pièce
Équerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 200×130: 1 pièce
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Mètre pliant en plastique 466200 réf. 1: 1 pièce