Equerre plate Précision 2, Longueur branche: 75X50mm

Réf.: 452590 75X50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
311 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 875

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 75×50 mm
Précision 2
Perpendicularité 0,028 mm
Section des branches 15×5 mm
Type de produit Equerres plates

Identification et classification

Référence article 452590 75X50
EAN / GTIN 4045197372116
Réf. fabricant 452590 75X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.