Jeu de pinces 100 % isolées, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954539 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 5
Nombre d'outils 5
Exécution avec outil VDE 100% isolé
Poids 1,513 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Réf. fabricant 954539 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954539: 1 pièce
Pince universelle vanadium HOLEX 701852 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise HOLEX 705746 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds HOLEX, droite 713351 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale HOLEX 725351 réf. 160: 1 pièce
Pince à dénuder HOLEX 728761 réf. 160: 1 pièce