Pince à dénuder Isolation VDE, Longueur totale: 160mm

Réf.: 728761 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 355 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Forme de l'arête Prisme de coupe
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface non revêtue
Avec ressort d'ouverture oui
Avec vis de butée pour le réglage de la section oui
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Réf. fabricant 728761 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires courbées avec taillants en V (⌀ extérieur max. 5 mm). Articulation noyée sans jeu et ressort d'ouverture. Avec vis de butée pour le réglage de la section.
Branches avec gaine multimatière, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Pince non revêtue.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé.