Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 31

Réf.: 953831 31
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 31
Exécution avec clé à douilles
Poids 4,142 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953831: 1 pièce
Cliquet réversible STAHLWILLE 1/2 pouce 640100 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges STAHLWILLE 1/2 pouce 641000 réf. 75; 130; 255: 1 pièce de chaque
Poignée transversale STAHLWILLE 1/2 pouce 641300 réf. 300: 1 pièce
Cardan STAHLWILLE 1/2 pouce 641600 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 642100 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés