Poignée transversale, 1/2 pouce, Longueur totale: 300mm

Réf.: 641300 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 300 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Réf. fabricant 13070000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Poignée avec tête coulissante.

Norme:

DIN 3122-A 12,5
Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.