{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Modèle | W9T4 | |
| Hauteur | 1 030 mm | |
| Largeur | 600 mm | |
| Profondeur | 630 mm | |
| Hauteur utile pour tiroirs | 360 mm | |
| Hauteur porte | 540 mm | |
| Nombre de tiroirs | 9 | |
| Nombre de tablettes fixes | 1 | |
| Nombre de portes | 1 | |
| Poids | 73 kg | |
| Type de produit | Armoire à outils |
| Référence article | 933810 W9T4 | |
| Réf. fabricant | 933810 W9T4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |