Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils en tôle d'acier, Modèle: W9A

Réf.: 933810 W9A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Modèle W9A
Hauteur 1 030 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile pour tiroirs 920 mm
Nombre de tiroirs 9
Poids 83 kg
Type de produit Armoire à outils

Identification et classification

Référence article 933810 W9A
Réf. fabricant 933810 W9A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier. Les traverses latérales sont pourvues de trous à écartement de 20 mm pour accueillir les rails de guidage des tiroirs. Avec plaque de recouvrement en tôle d’acier, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Tiroirs à verrouillage central, intérieur avec parois crantées pour compartimentage. Sécurité individuelle − un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter le risque de basculement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60;
80;
120;
160;
200;
300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés