Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 300 mm, Pour type: 1000

Réf.: 928131 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur 920 mm
Largeur utile 880 mm
Profondeur utile 300 mm
Hauteur montage 80 mm
Angle d'inclinaison 90 degré; 110 degré
Plage de réglage de profondeur 110 mm
Pour type 1000
Exécution tablette Standard
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Réf. fabricant 928131 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm.
Blocage possible horizontalement à 90° et obliquement à 110°.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes support 928010, les chariots 918590 (réf. 1000) et les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les plateaux de rangement peuvent être équipés de bacs de rangement ouverts (voir groupe 96).

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.