• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Cloison (2 montants et 3 panneaux perforés) une face, Largeur: 1000mm

Réf.: 955430 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,76 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 125 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 660 mm
Charge maximale 200 kg
Exécution panneau perforé une face
Poids 32 kg
Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955430 1000
EAN / GTIN 4062406163273
Réf. fabricant 955430 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Montants (tube d’acier 60×40×2 mm) avec compensation de niveau et parois crantées à l’avant et à l’arrière pour fixation de tablettes, etc. Inserts filetés à l’intérieur des montants pour montage (par vis) des panneaux perforés 928070; 928071.
Panneaux perforés en tôle d’acier □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des accessoires pour panneaux perforés ainsi que des crochets et supports GARANT easyFix.
Panneau perforé

Utilisation:

Comme cloison entre deux pièces, protection contre les regards indiscrets et rangement flexible et ordonnée.

Coloris:

Panneaux perforés gris clair RAL 7035, montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.