Manuelle Höhenverstellung, Réglage de la hauteur: 150mm

Réf.: 927080 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,84 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
150
Sur demande
Disponibilité
418 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réglage de la hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plage de réglage en hauteur 150 mm
Hauteur 275 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 95 mm
Poids 3 kg
Type de produit Réglage de la hauteur

Identification et classification

Référence article 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Réf. fabricant 927080 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réglage en hauteur manuel comme module à insérer dans les pieds de l'établi. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm.

Livraison:

Jeu composé de 2 modules enfichables, pour 1 piètement ou 2 pieds.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour un établi avec 2 piètements, 2 jeux sont nécessaires.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter uniquement sur des établis avec deux piètements.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Roues pour montage sur un piètement avec une hauteur maximale de 800 mm d’un établi GridLine vario.
  • En cas de combinaison avec un caisson suspendu, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel à une seule main.
  • Pour une utilisation en toute sécurité, monter deux roulettes directrices avec blocage et deux roulettes fixes.
  • Module à insérer pour montage sur un piètement des établis GridLine vario et Ready-to-go.
  • Permet un réglage en hauteur manuel de l’établi.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas au montage sur des établis à réglage en hauteur électrique GridLine.
  • Ne convient pas au montage sur des établis avec caisson au sol.
  • Ne conviennent pas au montage sur les piètements en retrait
  • 927040 et 927042.