Piètement en retrait avec réglage en hauteur manuel, Hauteur du piètement: 800mm

Réf.: 927042 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,24 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur du piètement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Plage de réglage en hauteur 800 mm - 950 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 475 mm
Pour profondeur de plan 750 mm
Type de produit Piètement

Identification et classification

Référence article 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Réf. fabricant 927042 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. Les piètements en retrait ne peuvent pas être convertis en pieds mobiles.
Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Piètement pour montage sur un plan de travail d’un établi GridLine Vario.
  • Montage uniquement en combinaison avec une paroi arrière, un caisson de tiroirs ou des goussets.
  • Conduites de câbles dans le pied pour la pose de câbles.
  • Pied d’appui pour montage sur un plan de travail d’angle.
  • Réglable en hauteur afin de garantir une surface de travail plane.
  • Montage uniquement en combinaison avec une paroi arrière ou deux goussets
  • 927122.
  • Conduites de câbles dans le pied pour la pose de câbles.
  • Gousset pour montage sur un plan de travail et un piètement d’un établi GridLine Vario.
  • Pour rigidification et stabilisation de l’établi.
  • Gousset double : pour relier deux plans de travail.
  • Pour un alignement précis de deux plans de travail, le montage supplémentaire d’un couplage est recommandé.