Plancher intermédiaire pour chariot à plateaux TS9 à visser, Prof. plateau: 600mm

Réf.: 918577 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. plateau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 600 mm
Charge admissible 75 kg
Domaine d'utilisation Chariot a plateaux
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Réf. fabricant 918577 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau supplémentaire à visser dans les chariots à plateaux GARANT TS9. Equerre en tôle d’acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.