Chariot TS9 4 plateaux, Type: TS94

Réf.: 918560 TS94
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,32 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Réglage en hauteur au pas: 130

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 130 mm
Type TS94
Hauteur 1 835 mm
Largeur 1 225 mm
Profondeur 610 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 600 mm
Pas de réglage en hauteur 130 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 75 kg
Charge admissible totale 500 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Poignée oui
Poids 64 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Réf. fabricant 918560 TS94
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 130 mm. Poignée latérale avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Tablettes supplémentaires 918577. Panneau perforé en tôle 918580.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.