Tête d’ébavurage pour alésages HSS 90°, avec queue, ⌀ tête d'ébavurage: 3,2mm

Réf.: 838610 3,2
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
302 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête d'ébavurage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête d'ébavurage 3,2 mm
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 838610 3,2
EAN / GTIN 7290003239337
Réf. fabricant BC3201

Description

Utilisation:

Pour un ébarbage et un chanfreinage propres et sans effort d’orifices par un système de manivelle pour différents matériaux.

Adapté(s) pour:

Ébavureurs Roto-Drive 838605 / 838611.