Tête d’ébavurage d'alésages 90°, avec queue HSS à revêtement TiN, TiN, ⌀ tête d’ébavurage: 10,4mm

Réf.: 838611 10,4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête d’ébavurage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête d'ébavurage 10,4 mm
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Réf. fabricant BC1044

Description

Exécution:

Pour un ébarbage et un chanfreinage propres et sans effort d’orifices par un système de manivelle pour différents matériaux.

Adapté(s) pour:

Ébavureurs Roto-Drive 838605 / 838611.