Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40, Matériau: N

Réf.: 727550 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
645 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 145 mm
Largeur pointes 3 mm
Propriété pointes tronquée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 40
Surface brucelles nickelé
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Réf. fabricant 727550 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).