Brucelles becs arrondis / becs 3 mm de large, 145 mm, forme 40, Matériau: TITAN

Réf.: 727550 TITAN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Titane pur, inoxydable

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Titane pur, inoxydable
Longueur 145 mm
Largeur pointes 3 mm
Propriété pointes tronquée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 40
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727550 TITAN
EAN / GTIN 4045197993038
Réf. fabricant 727550 TITAN
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
Titane pur, inoxydable, résistant aux acides, totalement antimagnétique, très grande élasticité, résistant à l'usure, résistant à la chaleur jusqu'à env. 800 °C.