{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 20 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Interface | Port USB | |
| Rapport d’essai | Certificat du fabricant | |
| Plage de mesure | 0,4 – 20 Nm | |
| Dimensions b | 180 mm | |
| Dimensions h1 | 79 mm | |
| Dimensions h2 | 215 mm | |
| Dimensions l | 180 mm | |
| Poids | 6,2 kg | |
| Emmanchement carré | 1/4 pouce | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Dispositif d'étalonnage et d'ajustage |
| Référence article | 654250 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754181148 | |
| Réf. fabricant | 96521080 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |