{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 100 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Interface | Port USB | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Plage de mesure | 2 – 100 Nm | |
| Dimensions b | 180 mm | |
| Dimensions h1 | 79 mm | |
| Dimensions h2 | 215 mm | |
| Dimensions l | 180 mm | |
| Poids | 7 kg | |
| Emmanchement carré | 3/8 pouce | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Dispositif d'étalonnage et d'ajustage |
| Référence article | 654250 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754155781 | |
| Réf. fabricant | 96521072 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |