Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 12

Réf.: 633912 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 19 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-22
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-22 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 633912 12
EAN / GTIN 4062406060749
Réf. fabricant 633912 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 12 pans 637029.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poignées transversales: 1 pièce 635729
Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240
Cardans: 1 pièce 636229
Cliquet: 1 pièce 635025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS