Cardan, 3/8 pouce, Type: 3/8

Réf.: 636229 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 593 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 52 mm
Avec QuickRelease non
Type de produit Cardan

Identification et classification

Référence article 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Réf. fabricant 636229 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés conducteurs mâles et femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-C 10

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.