Jeu de clés mâles coudées, pour Torx® Avec tête sphérique, Nombre de tournevis: 8

Réf.: 624921 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
589 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Réf. fabricant 624921 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémités noires.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
Présentation dans: Support en plastique