Clés mâles coudées pour Torx® avec tête sphérique, Profil Torx®: TX9

Réf.: 624915 TX9
Remise
3,13 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur branche 64×16 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface chromé
Pointe noir
Tête sphérique sur la branche longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 624915 TX9
EAN / GTIN 4045197236043
Réf. fabricant 624915 TX9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec tête sphérique pouvant être insérée en oblique jusqu’à 25°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé. Extrémités noires.