IDI 226-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5506041
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5506041
EAN / GTIN 7291075100914
Réf. fabricant 5506041
Article hors catalogue L24050 2562

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.19 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.11 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout