DCM 190-095-25A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3200588
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3200588
EAN / GTIN 7291075101577
Réf. fabricant 3200588
Article hors catalogue L24040 1161

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur hors tout (OAL) 176.3 mm, Longueur utile (LU) 95 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 116.84 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 190-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 176.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 120.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 95 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout