Option logicielle Rugosité, Type: BASIS

Réf.: 499252 BASIS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CM1
Type de produit Logiciels

Identification et classification

Référence article 499252 BASIS
EAN / GTIN 4062406581336
Réf. fabricant 499252 BASIS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Option logicielle pour la mesure de la rugosité à partir d’une valeur de rugosité de Rz 1 ou Ra 0,3. Utilisation simple et intuitive. Mesure de la rugosité, des contours et du profil primaire. Analyse normalisée de tous les paramètres suivant ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Sélection automatique de la longueur d’onde limite du filtre (Cut-off) et de la course de mesure suivant ISO 4288 et ISO 3274.
  • Les paramètres d’analyse peuvent être définis avec des limites de tolérance et d’engagement des deux côtés.
  • Possibilité de montage ultérieur pour les appareils à partir de l’année de construction 11/2020.

Accessoire(s):

Pointes de contact de rugosité 499273 et 499275, étalon de rugosité 499580.
Mise à jour du modèle de base vers PRO 499253.

Remarque(s):

Assistance technique et formation disponibles sur demande.