Pointe de contact conique ⌀ 1,0 mm, Type: 2/60

Réf.: 499275 2/60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon de la pointe de contact 2 µm
Angle pointe de contact 60 degré
Longueur 3 mm
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 499275 2/60
EAN / GTIN 4062406587130
Réf. fabricant 499275 2/60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pointe de contact pour mesure de la rugosité pour l’appareil de mesure de contours CM1.
Pointes de contact en carbure avec insert diamant (de série: réf. 2/60)

Adapté(s) pour:

Support de pointe de contact 499260 réf. 1.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.