• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DSC-EC 124.00-135.99 Outil à lamer à tube simple avec raccordement externe à 4 filets et cartouche.

Réf.: 4841266

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4841266
EAN / GTIN 7291075448566
Réf. fabricant 4841266
Article hors catalogue L24020 261

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 205 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 113 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I25
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 135.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 124 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 205 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout