• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DSD-IC 111.00-122.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: 4841208

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4841208
EAN / GTIN 7291075240085
Réf. fabricant 4841208
Article hors catalogue L24020 253

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 165 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 102 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O27
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 122.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 111 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout