{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Réglage en hauteur | 25 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Hauteur bâti | 710 mm | |
| Largeur bâti | 1 106 mm | |
| Profondeur bâti | 800 mm | |
| Hauteur bâti avec garnitures | 770 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Hauteur utile porte | 425 mm | |
| Nombre de plateaux de rangement | 1 mm | |
| Charge admissible répartie sur la surface | 2 000 kg | |
| Type de produit | Bâti |
| Référence article | 431060 1500X1000 | |
| EAN / GTIN | 4067263264934 | |
| Réf. fabricant | 431060 1500X1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |