Elément d’installation avec compens. hauteur LM, Charge admissible max.: 480kg

Réf.: 086002 480
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible max. (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 80 mm
Hauteur H 25 mm
⌀ filet G M10
Longueur de vis S 80 mm
Plage de nivellement max. (compensation de hauteur Ni) 15 mm
Charge max. statique admissible 600 daN
Charge admissible max. 480 kg
Charge admissible max. tours et machines de polissage 220 kg
Charge admissible max. fraiseuses 300 kg
Charge admissible max. presses 450 kg
Type de produit Elément d’installation antivibratoire

Identification et classification

Référence article 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Réf. fabricant LM 1-11 / 60015149
Fabricant/personne responsable EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Description

Exécution:

Systèmes anti-vibrations pour machines. L’isolement acoustique de machines et d’équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.
Eléments d’installation compacts en métal et élastomère avec système de mise à niveau intégré via une vis de réglage centrale.

Utilisation:

Pour l’installation de machines sans ancrage au sol.

Remarque(s):

D’autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Eléments à ressort pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 − SLM12.