Petit banc de mesure de longueur Precimar, Type: SM60

Réf.: 424920 SM60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage 25 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure 1 µm
Force de mesure 1 N
⌀ surfaces de mesure 6 mm
Métrologie analogique
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur
Poids 9 kg

Identification et classification

Référence article 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Réf. fabricant 5357360
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Petit banc de mesure de longueur pour des mesures rapides et précises dans la production. Table d’appui à réglage progressif en hauteur (⌀ 60 mm). Protection de l’instrument de mesure utilisé grâce au couplage intégré. Surfaces de mesure trempées. Utilisable avec tous les afficheurs avec tige de serrage de 8 mm (disponibles sur demande).

Livraison:

Sans indicateur de précision ni comparateur.

Accessoire(s):

Comparateurs 434314 réf. 25; 434318 réf. 25; 434320 réf. 25; 434324 réf. 25; 434656 réf. 25; 434655 réf. 25; appareil de mesure de longueur compact 434707 réf. 1200; palpeur inductif 434760 réf. 2004M