Palpeur inductif, Type: P2004M

Réf.: 434760 P2004M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±2 mm
Répétabilité 0,1 µm
Ecart de linéarité à ± 0,5 mm 0,4 µm
Ecart de linéarité à ± 1,0 mm 1,5 µm
Référence fabricant P 2004M
Compatibilité Mahr
Indice de protection IP IP 64
Force de mesure au point zéro électrique 0,75 ±0,15 N
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Réf. fabricant 5323010
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l’alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l’ensemble de la plage de mesure.
Capuchon coudé pour sortie de câble radiale. Câble recourbable grâce au capuchon joint.

Fonctionnement:

IP64 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Livraison:

Avec mode d’emploi, câble de raccordement (2,5 m).

Accessoire(s):

Ressorts de pression, rallonge.