Mors plaqueur rapporté, Pour type: 100

Réf.: 361136 100
Remise
438,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Longueur mors l 60 mm
Nombre d'emplacements pour douilles 4
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Réf. fabricant 361136 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempé et rectifié

Utilisation:

Système auto-plaqueur en association avec les tôles d'appui 361161 et les inserts de bridage 361162. Optimal pour l'usinage de la 6ème face, car la pièce est amenée sur le rail de base par placage ou via la tôle d'appui. Hauteurs d'appui de 5, 10 et 15 mm possibles