Tôle d'appui pour système auto-plaqueur, Type/hauteur d'appui (l/H): 100/110

Réf.: 361161 100/110
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type/hauteur d'appui (l/H) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de serrage 15 mm
Pour code couleur Xpent0
Taille Xpent 0
Type de produit Plaque adaptatrice

Identification et classification

Référence article 361161 100/110
EAN / GTIN 4062406090357
Réf. fabricant 361161 100/110
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Material:

Acero, templado por inducción y fresado duro. Grosor del material 5 mm, con imanes en el lado posterior

Nota:

Las chapas de apoyo se enganchan sin roscar en tornillos de la mordaza de tracción para abajo.