{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Force de serrage maximale à 150Nm | 25 kN | |
| Poids | 17,4 kg | |
| L | 218 mm | |
| B | 125 mm | |
| bmax | 142 mm | |
| bmin | 23 mm | |
| Hauteur corps de base c | 196,5 mm | |
| Hauteur serrage E | 130 mm | |
| Longueur règle P | 180 mm | |
| Code couleur pour accessoires adaptés | Etaux autocentrants | |
| Type de produit | Etaux machine |
| Référence article | 360545 180 | |
| Réf. fabricant | 360545 180 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |