Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etau autocentrant, P: 260mm

Réf.: 360545 260

Sélectionnez la variante et la quantité

P (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale à 150Nm 25 kN
Poids 20,3 kg
L 298 mm
B 125 mm
bmax 222 mm
bmin 23 mm
Hauteur corps de base c 196,5 mm
Hauteur serrage E 130 mm
Longueur règle P 260 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Etaux autocentrants
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360545 260
Réf. fabricant 360545 260
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors de serrage surélevé. Broche en hauteur proche des mors de serrage pour un flux de force optimal. Guidage de mors long et construction compacte. Comportement de guidage des mors idéal grâce au système de guidage plus long breveté.

Avantage(s):

Conception ouverture pour une évacuation optimale des copeaux, qui garantit un nettoyage facile de l’étau, même en cas de grosse ébauche. Idéal pour l’utilisation de mors à griffes. Ces mors rapportés permettent de serrer en toute sécurité des pièces brutes avec une résistance max. de 900 N/mm2 à une profondeur de serrage de 2,5 mm.

Livraison:

Avec 1 paire de mors à griffes 360554.

Accessoire(s):

Mors de rechange, voir codes art. 360554; 360556; 360558.