E-STFCR 10-2 HEAD Interchangeable Screw Clamped Boring Heads Carrying Positive 7° Clearance Triangular Inserts Mounted on Carbide Bars

Réf.: 3602223
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3602223
EAN / GTIN 7291075178333
Réf. fabricant 3602223
Article hors catalogue L23990 876

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.689″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.59″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.35″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TCMT 2-0-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.689″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.17″
  • Hauteur attachement (H): 0.59″

Téléchargements et documents

Produits adaptés