{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | ISOTURN | |
| Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | |
| Rayon d'angle | 0,8 mm | |
| Nuance | IC807 | |
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | M | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | M3M | |
| Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avance f | 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 80 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Référence fabricant | CCMT 09T308-M3M IC807 | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260173 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075306422 | |
| Réf. fabricant | 3359006 |