S0812J SWUBL-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3601399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601399
EAN / GTIN 7291075065671
Réf. fabricant 3601399
Article hors catalogue L23990 111

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 12 mm, Dmin tronçonnage 8 mm, longueur totale (OAL) 110 mm, hauteur de tige (H) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) WBMT 060101R
  • Dmin tronçonnage 8 mm
  • Longueur totale (OAL) 110 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) 0 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -12 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 32 mm
  • Hauteur de la tige (H) 11 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés