A-MWLNL 16-4W Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Réf.: 3601360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601360
EAN / GTIN 7291075088601
Réf. fabricant 3601360
Article hors catalogue L23990 930

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.22″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″ ,Hauteur attachement (H) 0.91″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.22″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.38″
  • Hauteur attachement (H): 0.91″

Téléchargements et documents

Produits adaptés