A-MDUNR 20-3 Barres d'alésage à serrage par pince avec trous d'arrosage pour plaquettes à 55° négatif

Réf.: 3601244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601244
EAN / GTIN 7291075088694
Réf. fabricant 3601244
Article hors catalogue L23990 1342

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.58″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.88″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.58″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -11 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.77″

Téléchargements et documents

Produits adaptés