S32T PDUNL-15 Lever Lock Boring Bars Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3601106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601106
EAN / GTIN 7291075037395
Réf. fabricant 3601106
Article hors catalogue L23990 74

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 32 mm, Dmin tronçonnage 40 mm, longueur totale (OAL) 300 mm, hauteur de tige (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) DNMG 150608-GN
  • Dmin tronçonnage 40 mm
  • Longueur totale (OAL) 300 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) -6 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -13 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 51 mm
  • Hauteur de la tige (H) 29 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés