S-SCLCR 16-4 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3600832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3600832
EAN / GTIN 7291075123418
Réf. fabricant 3600832
Article hors catalogue L23990 1053

Description

Description:

Tiges de forage, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 1″,Dmin tronçonnage 1,22″,longueur totale (OAL) 12″,hauteur d’arbre (H) 0 921″

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation, côté machine (DCONMS): 1″
  • Direction (HAND): Droite
  • Largeur fonctionnelle (WF): 0,63″
  • Dmin tronçonnage 1,22″
  • Longueur totale (OAL): 12″
  • Angle de coupe axial (GAMP): 0 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF): -5 degrés
  • Diamètre de corps réduit (LDRED): 1-3/4″
  • Hauteur de tige (H): 0 921″

Téléchargements et documents

Produits adaptés