S40U MTLNL-22W 95° Lead Angle Wedge Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Réf.: 3600610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3600610
EAN / GTIN 7291075064087
Réf. fabricant 3600610
Article hors catalogue L23990 342

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm, Dmin tronçonnage 49 mm, longueur totale (OAL) 350 mm, hauteur de tige (H) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Dmin tronçonnage 49 mm
  • Longueur totale (OAL) 350 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) -6 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -10 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 50 mm
  • Hauteur de la tige (H) 36 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés