Clé de transfert, Type: 1

Réf.: 359455 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Emetteurs

Identification et classification

Référence article 359455 1
EAN / GTIN 4062406370619
Réf. fabricant 359455 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

  • Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d’un technicien de service.
  • Aucune intervention nécessaire dans le système d’exploitation de la machine-outil!

Fonctionnement:

  • 1ère étape : Télécharger le formulaire “Données machine” dans l’eShop après avoir saisi le code article 359400 1 ou 359450 4.
  • 2ème étape : Remplir le formulaire téléchargé.
  • 3ème étape : Envoyer le formulaire complété à xconnect@hoffmann-group.com.
  • 4ème étape : Nous vous envoyons les cycles CN configurés pour votre machine et votre commande.
XCONNECT, XTOUCH et XCONTROL ne sont possibles qu’en association avec les commandes suivantes:
  • SIEMENS 840D sl à partir de la version logicielle 2.6
  • SIEMENS 828D à partir de la version logicielle 4.3
  • HEIDENHAIN TNC 640
  • Anciennes versions logicielles ou commandes SIEMENS et HEIDENHAIN sur demande.

Utilisation:

Pour la transmission des valeurs mesurées avec XTOUCH et XCONTROL à la commande machine.

Adapté(s) pour:

Contrôle de bris d’outil XCONTROL 359400 1 et palpeur 3D sans fil XTOUCH 359450 4.

Remarque(s):

1 clé XCONNECT permet de recevoir les signaux des deux articles XCONTROL 359400 1 et XTOUCH 359450 4. Il est impératif de nous communiquer les données machines nécessaires par le biais du formulaire. Ensuite, nous vous ferons parvenir les cycles CN configurés pour votre machine.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour un usage industriel et privé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas apporter de modifications.