• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Palpeur 3D sans fil numérique avec touche (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ bille: 4mm

Réf.: 359450 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Série XTOUCH
⌀ queue 16 mm
Lecture 0,005 mm
Précision de mesure < 0,01 mm
Course de déviation x, y, z chacun 7 mm
Longueur boîtier 82 mm
Profondeur boîtier 39 mm
Largeur boîtier 67 mm
Longueur libre touche de palpage 40 mm
Longueur totale (boîtier et touche) 134 mm
Course de réglage ± 0,4 mm
Poids 0,52 kg
Touche de rechange 359505 4
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Type de produit Palpeur
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles

Identification et classification

Référence article 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Réf. fabricant 359450 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Possibilité de transfert des valeurs mesurées en combinaison avec GARANT Xconnect 359455 1.
  • Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain. La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.
  • Précision élevée. Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d’alésage, d’arêtes de référence et le réglage des axes.
  • Réglage simple et aisé de la concentricité.
  • Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z = 7 mm).
  • Boîtier métallique compact.
  • Etanche à l’eau et aux poussières = IP 67.
  • Position de rupture.
  • Guidage par menus simple.
  • Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d’un technicien de service.
  • Aucune intervention nécessaire dans le système d’exploitation de la machine-outil!
  • Minimisation des pièces de rebut.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect 359455 1.
Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d’alésage, d’arêtes de référence et le réglage des axes. Un fonctionnement manuel sans transmission radio (sans XCONNECT) est également possible.

Livraison:

Avec pile CR2 et touche 359505 4.

Accessoire(s):

Clé de transfert XCONNECT 359455 1.

Remarque(s):

Touche adaptée 359505 4. L’article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas apporter de modifications non autorisées.